{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ADVANCED | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 78% poliesteris; 15% poliakrilas; 5% viskozė; 2% vilna | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 460 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C švelnus skalbimo ciklas | |
Spalva | juodas | |
unisex dydis | S | |
Produkto rūšis | Megztas švarkas |
Produkto numeris | 091798 S | |
EAN / GTIN | 5711074602957 | |
Gamintojo numeris | 17105-309-09 S |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Megztinis ADVANCED, juodas, unisex dydis: S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
98,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
71,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
71,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | juodas | tamsiai mėlynas / juodas | antracito / juodas |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 460 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
unisex dydis | S | S | S |
Audinio sudėtis | 78% poliesteris; 15% poliakrilas; 5% viskozė; 2% vilna | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 40 °C švelnus skalbimo ciklas | 30 °C švelnus skalbimas | 30 °C švelnus skalbimas |
Produkto rūšis | Megztas švarkas | Megztas švarkas | Megztas švarkas |
Lytis | Unisex | Unisex | Unisex |