{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Service Plus | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 60% medvilnė; 40% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 250 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | juodi / raudoni | |
Dydis UK | 3XL | |
Dydis US | 3XL | |
Dydis ES | C60 | |
Dydis NL | C60 | |
Dydis SE | C58 | |
Dydis DE | 60 | |
Dydis FR | 54 | |
Dydis IT | C60 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 091764 60 | |
EAN / GTIN | 7330509549827 | |
Gamintojo numeris | 149913309956C60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šortai dirbtuvėms Service Plus, juodi / raudoni, Dydis DE: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
59,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | juodi / raudoni | juodi / raudoni | juodi / raudoni |
Dydis DE | 60 | 60 | 60 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 250 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Audinio sudėtis | 60% medvilnė; 40% poliesteris | 57% medvilnė; 40% poliesteris; 3% elastanas | 94% poliesteris; 6% elastanas |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Short | Short | Short |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |