{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Service Plus | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 60% medvilnė; 40% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 250 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | juodi / raudoni | |
Dydis UK | M | |
Dydis US | M | |
Dydis ES | C48 | |
Dydis NL | C48 | |
Dydis SE | C56 | |
Dydis DE | 48 | |
Dydis FR | 42 | |
Dydis IT | C48 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 091764 48 | |
EAN / GTIN | 7330509549766 | |
Gamintojo numeris | 149913309956C48 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šortai dirbtuvėms Service Plus, juodi / raudoni, Dydis DE: 48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
59,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | juodi / raudoni | juodi / raudoni | juodi / raudoni |
Dydis DE | 48 | 48 | 48 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 250 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Audinio sudėtis | 60% medvilnė; 40% poliesteris | 94% poliesteris; 6% elastanas | 57% medvilnė; 40% poliesteris; 3% elastanas |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Short | Short | Short |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |