Darbo kelnės dirbtuvėms Service Plus, juodos / raudonos, Dydis DE: 44

Prekės Nr.: 091760 44
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 250
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN 14404

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Service Plus
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 250 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Spalva juodos / raudonos
Dydis UK XS
Dydis US XS
Dydis ES C44
Dydis NL C44
Dydis SE C56
Dydis DE 44
Dydis FR 38
Dydis IT C44
Norma EN 14404
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091760 44
EAN / GTIN 7330509544570
Gamintojo numeris 149513309956C44

Aprašymas

Modelis:

Funkcinės dirbtuvių kelnės iš ypač tampraus Ripstop audinio. Sudėtyje daug medvilnės, todėl tai labai malonus dėvėti audinys. Puikus matomumas dėl šviesą atspindinčių detalių.
  • Šoninės kišenės.
  • Užpakalinės kišenės.
  • Kišenės ant kelnių su apsauga, skyriumi pieštukui ir vidine kišenėle mobiliajam telefonui.
  • Plastikinis užtrauktukas.
  • Kišenė liniuotei su praktišku peiliuko laikikliu.

Kelnės su reguliuojamais kojūgaliais ir sustiprintais keliais CORDURA® Stretch. Kišenės kelių pagalvėlėms, dedamoms iš viršaus.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Kelnės, moteriškas modelis juodos / raudonos spalvos Nr. 091761. Sandėlyje turime 36–46 dydžius.
Juodos / raudonos kelnės, tekstilės gramatūra 166 g/m² Nr. 091762.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį