{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Service Plus | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 60% medvilnė; 40% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 250 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | juodos / raudonos | |
Dydis ES | 44L | |
Dydis NL | C150 | |
Dydis SE | C54 | |
Dydis DE | 102 | |
Dydis FR | 44L | |
Dydis IT | 44L | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091760 102 | |
EAN / GTIN | 7330509544532 | |
Gamintojo numeris | 149513309956D102 |