{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | oranžinė / mėlyna | |
unisex dydis | L | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091752 L | |
EAN / GTIN | 7330509231418 | |
Gamintojo numeris | 483719775389L |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspėjamosios spalvos funkcinė striukė L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
164,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 317 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | oranžinė / mėlyna | oranžinė / pilka | geltona / pilka |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
unisex dydis | L | L | L |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas | Įspėjamosios spalvos striukė | Įspėjamosios spalvos striukė |