Įspėjamosios spalvos funkcinė striukė M

Prekės Nr.: 091752 M
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva oranžinė / mėlyna
unisex dydis M
Norma EN ISO 20471; EN 343
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091752 M
EAN / GTIN 7330509231432
Gamintojo numeris 483719775389M

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ir funkcionali apsauginės įspėjamosios spalvos funkcionali striukė, laminuota su 50 mm atspindinčiomis juostomis. Vėjo neperpučiama ir neperšlampanti, pralaidi orui. Apykaklė su fliso pamušalu.
  • Nuimamas gobtuvas įvyniojamas į apykaklę.
  • Hermetiškos siūlės ir vėdinimo įsiuvai priekyje.
  • Kišenės ant krūtinės su neperšlampamu užtrauktuku ir fliso pamušalu.
  • Mesh pamušalas ir kišenė telefonui viduje.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.
  • Reguliuojami rankogaliai su lipukais.
  • Užtraukiama virvele reguliuojamas juosmuo.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 3; EN 343.

Pastaba:

Blakläder ryškiaspalvių drabužių C kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį