{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nelyginti | |
Spalva | geltona / tamsiai mėlyna | |
unisex dydis | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091745 S | |
EAN / GTIN | 7330509288504 | |
Gamintojo numeris | 483719773389S |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Įspėjamosios spalvos funkcinė striukė S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
164,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltona / tamsiai mėlyna | oranžinė / pilka | geltona / pilka |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 | 190 | 190 |
Norma | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
unisex dydis | S | S | S |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas | Įspėjamosios spalvos striukė | Įspėjamosios spalvos striukė |