{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PRO-LINE | |
Audinio sudėtis | 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo | |
Dydis DE | 44 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091725 44 | |
EAN / GTIN | 4057121336538 | |
Gamintojo numeris | 2652305-604-44 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Multinorm kelnės PRO-LINE, metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 44
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
95,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo | geltonos / pilkos | oranžinės / pilkos |
Dydis DE | 44 | 44 | 44 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Serija | PRO-LINE | ||
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |