{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PRO-LINE | |
Audinio sudėtis | 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo | |
Dydis DE | 64 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091725 64 | |
EAN / GTIN | 4057121336637 | |
Gamintojo numeris | 2652305-604-64 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Multinorm kelnės PRO-LINE, metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 64
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
114,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo | oranžinės / pilkos |
Dydis DE | 64 | 64 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Audinio sudėtis | 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |