Multinorm kelnės su petnešomis PRO-LINE, metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 44

Prekės Nr.: 091726 44
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Apykaklės dydis cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 350
  • Plovimas: Skirtas pramoniniam plovimui
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
  • Norma: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PRO-LINE
Audinio sudėtis 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 350 g/m2
Plovimas Skirtas pramoniniam plovimui
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo
Dydis DE 44
Norma EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos kelnės su petnešomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091726 44
EAN / GTIN 4057121337139
Gamintojo numeris 2652306-604-44

Aprašymas

Modelis:

Rofa PRO-LINE linijos inovatyvūs ir lengvi Proban® satino audiniai užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą ir saugumą. Neperšlampami, liepsnai atsparūs Multinorm drabužiai puikiai tinka suvirinimo darbams ir vietose, kuriose ryškus apšvietimas ir aukšta temperatūra. Apsaugos lygis aiškiai matomas ant švarko apvado ir Cargo tipo kišenių ant kelnių. Tinkamai išdėstyti šviesą atspindintys elementai užtikrina gerą matomumą. Be to, drabužių apsauga nuo liepsnos išlieka net po intensyvaus pramoninio skalbimo.
Multinorm PRO-LINE drabužių linijos dvispalvės kelnės su petnešomis ir tampriais elementais užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. Kelnių liemuo su tampriais šoniniais elementais .
  • Įpjova su užtrauktuku.
  • Kišenė ant petnešos su antkišeniu ir spaudėmis.
  • Dvi šoninės kišenės.
  • Cargo tipo kišenė su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaroma antkišeniu ir spaudėmis.
  • Kišenė ruletei ir ant sėdmenų su antkišeniu ir spaude.
  • Kelių kišenės.

Standartas:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasė 1/A1+A2
  • EN 13034 tipas 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti PRO-LINE serijos Multinorm drabužius, kurių tekstilės gramatūra 400 g/m² ir kurie sertifikuoti pagal EN ISO 11611 2 klasę. Pagal paklausimą galima užsakyti ir kitos spalvos (vienos arba dviejų spalvų). Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį