{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | vyriška | |
Audinio sudėtis | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | geltonos / pilkos | |
Dydis DE | 64 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091650 64 | |
EAN / GTIN | 4062406377533 | |
Gamintojo numeris | 091650 64 |