Įspėjamosios spalvos kelnės 42

Prekės Nr.: 091650 42
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Dydis DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tarptautiniai dydžiai XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Krūtinės apimtis cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Liemens apimtis cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Klubų apimtis cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Žingsnio ilgis cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Aukštis cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Dydis DE 24 25 26 27 28 29
Krūtinės apimtis cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Liemens apimtis cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Klubų apimtis cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Žingsnio ilgis cm 76 77 78 79 80 81
Aukštis cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Dydis DE 34 36 38 40 42 44 46
Tarptautiniai dydžiai XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Krūtinės apimtis cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Liemens apimtis cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Klubų apimtis cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Žingsnio ilgis cm 80 80 80 80 80 80 80
Aukštis cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 245
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis vyriška
    Audinio sudėtis 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 245 g/m2
    Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
    Spalva geltonos / pilkos
    Dydis DE 42
    Norma EN ISO 20471
    Produkto rūšis Įspėjamosios spalvos kelnės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091650 42
    EAN / GTIN 4062406377427
    Gamintojo numeris 091650 42

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginės įspėjamosios spalvos kelnės iš mišraus audinio. Elastinė juosta juosmens šonuose, kad būtų patogiau.
    • CORDURA® sustiprinimai ties keliais.
    • Klešnes galima prailginti.
    • Tamsesnė medžiaga dirbant srityse, kuriose didesnis užterštumo pavojus.
    • Dvi kišenės ant sėdmenų.
    • Šoninės kišenės ant klešnių metrui arba rašymo priemonėms.
    • Kišenė ant šlaunies su užtrauktuku.
    • Diržo kilpos, viena iš jų su D žiedu.
    • 75 mm pločio šviesą atspindinčios juostos aplink kojas.

    Standartas:

    Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 2 klasė.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį