{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | vyriška | |
Audinio sudėtis | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | geltonos / pilkos | |
Dydis DE | 25 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091650 25 | |
EAN / GTIN | 4062406377557 | |
Gamintojo numeris | 091650 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įspėjamosios spalvos kelnės, geltonos / pilkos, Dydis DE: 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltonos / pilkos | oranžinės / pilkos |
Dydis DE | 25 | 25 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Audinio sudėtis | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |