Apkaba, Keliamoji galia WLL SF 6:1: 8,5t

Prekės Nr.: 086482 8,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keliamoji galia WLL SF 6:1 (t) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo plotis prie kaiščio A 43 mm
Ąselės plotis B 25 mm
Atstumas tarp ąselės ir kaiščio C 95 mm
Kaiščio ⌀ D 29 mm
Ąselės ⌀ E 68 mm
Leistinoji apkrova 8,5 t
Svoris 2,78 kg
Produkto rūšis Apkaba

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086482 8,5
EAN / GTIN 2050001741899
Gamintojas LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta apkaba su apsauginiu kaiščiu iš itin tvirto plieno, karštai cinkuoto paviršiaus.

Pastaba:

SF 6:1 = saugos koeficientas 6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį