Apkaba, Keliamoji galia WLL SF 6:1: 0,5t

Prekės Nr.: 086482 0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keliamoji galia WLL SF 6:1 (t) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo plotis prie kaiščio A 12 mm
Ąselės plotis B 6 mm
Atstumas tarp ąselės ir kaiščio C 29 mm
Kaiščio ⌀ D 8 mm
Ąselės ⌀ E 20 mm
Leistinoji apkrova 0,5 t
Svoris 0,07 kg
Produkto rūšis Apkaba

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta apkaba su apsauginiu kaiščiu iš itin tvirto plieno, karštai cinkuoto paviršiaus.

Pastaba:

SF 6:1 = saugos koeficientas 6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį