Apkaba, Keliamoji galia WLL SF 6:1: 17t

Prekės Nr.: 086482 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keliamoji galia WLL SF 6:1 (t) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo plotis prie kaiščio A 61 mm
Ąselės plotis B 38 mm
Atstumas tarp ąselės ir kaiščio C 148 mm
Kaiščio ⌀ D 42 mm
Ąselės ⌀ E 98 mm
Leistinoji apkrova 17 t
Svoris 8,79 kg
Produkto rūšis Apkaba

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086482 17
EAN / GTIN 2050001758071
Gamintojas LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta apkaba su apsauginiu kaiščiu iš itin tvirto plieno, karštai cinkuoto paviršiaus.

Pastaba:

SF 6:1 = saugos koeficientas 6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį