Tvirtinimo grandinė 2-jų vijų, Darbinės dalies ilgis: A4m

Prekės Nr.: 086426 A4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grandinės ⌀ 8 mm
Darbinės dalies ilgis 4 m
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° 2 800 kg
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° 2 000 kg
Produkto rūšis Tvirtinimo grandinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086426 A4
EAN / GTIN 2050002048744
Gamintojo numeris H28SL4TYP1(VKH-G)

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.
Sutrumpinama tvirtinimo grandinė. Grandinių ilgį galima sumažinti naudojant sutrumpinimo elementą.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį