Tvirtinimo grandinė 2-jų vijų A3 m

Prekės Nr.: 086426 A3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grandinės ⌀ 8 mm
Darbinės dalies ilgis 3 m
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° 2 800 kg
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° 2 000 kg
Produkto rūšis Tvirtinimo grandinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086426 A3
EAN / GTIN 4032378140091
Gamintojo numeris H28SL3TYP1(VKH-G)

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.
Sutrumpinama tvirtinimo grandinė. Grandinių ilgį galima sumažinti naudojant sutrumpinimo elementą.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį