{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grandinės ⌀ | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 4 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086426 4 | |
EAN / GTIN | 2050002048720 | |
Gamintojo numeris | H28SL4TYP1 |