{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 140 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 2 000 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 12,5 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 12,5 mm | |
Matmuo A | 213 mm | |
B matmuo | 265 mm | |
Matmuo C | 116 mm | |
Matmuo D | 116 mm | |
Matmuo E | 106 mm | |
Matmuo F | 223 mm | |
Matmuo G | 59 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 600 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 300 kg | |
Svoris | 20 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085980 600 | |
EAN / GTIN | 5012095627920 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 600kg
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
915,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
1 003,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 12,5 mm | 30 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 12,5 mm | 25 mm | |
Matmuo C | 116 mm | 98 mm | |
Matmuo E | 106 mm | 95 mm | |
Matmuo F | 223 mm | 231 mm | |
B matmuo | 265 mm | 276 mm | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas | Polinis stulpas | Krovinių kėlimo magnetas |