{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 300 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 2 250 mm | |
maksimalus plotis, plokščia | 1 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 30 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 25 mm | |
Matmuo A | 246 mm | |
B matmuo | 276 mm | |
Matmuo C | 98 mm | |
Matmuo D | 87 mm | |
Matmuo E | 95 mm | |
Matmuo F | 231 mm | |
Matmuo G | 21 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 600 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 300 kg | |
Svoris | 15 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 | |
Gamintojo numeris | 382020 600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Krovinių kėlimo magnetas LM1, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 600kg
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
1 003,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 30 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 25 mm | |
Matmuo C | 98 mm | |
Matmuo E | 95 mm | |
Matmuo F | 231 mm | |
B matmuo | 276 mm | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas | Polinis stulpas |