Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg

Prekės Nr.: 085980 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 180 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 2 500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 15 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 15 mm
Matmuo A 266 mm
B matmuo 320 mm
Matmuo C 145 mm
Matmuo D 148 mm
Matmuo E 71 mm
Matmuo F 342 mm
Matmuo G 81 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 1 000 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 300 kg
Svoris 39 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085980 1000
EAN / GTIN 5012095627937

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Apkrovos kėlimo magnetai turi saugumo koeficientą 3:1.

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg

Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
1 598,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
1 854,00 €
maksimalus ilgis plokščių medž. 2 500 mm 3 000 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 15 mm 40 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 15 mm 40 mm
Matmuo C 145 mm 140 mm
Matmuo D 148 mm 109 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 1 000 kg 1 000 kg
B matmuo 320 mm 320 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį