Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu 8 mm

Prekės Nr.: 085924 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 13 N
8 mm
Aukštis 4,5 mm
Aukštis su sriegiu 11,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M3
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 80 °C
Svoris 3,5 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085924 8
EAN / GTIN 2050001737724
Gamintojo numeris E771

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
  • Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.