Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu 16 mm

Prekės Nr.: 085924 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 310 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 95 N
16 mm
Aukštis 4,5 mm
Aukštis su sriegiu 11,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M4
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 80 °C
Svoris 13,2 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085924 16
EAN / GTIN 2050001737755
Gamintojo numeris E774

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
  • Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį