{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalioji sukibimo jėga | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Aukštis | 4,5 mm | |
Aukštis su sriegiu | 11,5 mm | |
Magnetinės šerdies medžiaga | Neodimis | |
Paviršiaus medžiaga | cinkuotas | |
Sriegis | M3 | |
Sriegio įvorė | taip | |
maksimalus atsparumas temperatūrai | 80 °C | |
Svoris | 2,7 g | |
Produkto rūšis | Plokščias magnetas |
Produkto numeris | 085924 6 | |
EAN / GTIN | 2050001737717 | |
Gamintojo numeris | E770 |