Permanentinis žymeklis B

Prekės Nr.: 085130 B
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
951 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas edding 3000
    maksimalus žymėjimo storis 3 mm
    minimalus žymėjimo storis 1,5 mm
    Rašiklio spalva mėlyna
    greitai džiūsta taip
    atsparus vandeniui taip
    galima papildyti taip
    Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085130 B
    EAN / GTIN 4004764007981
    Gamintojo numeris 4-3000-003 BLAU

    Aprašymas

    Modelis:

    edding 3000, apvalus galiukas, žymėjimo storis apie 1,5 − 3 mm.

    Paskirtis:

    Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį