Permanentinis žymeklis R

Prekės Nr.: 085130 R
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 185 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding 3000
maksimalus žymėjimo storis 3 mm
minimalus žymėjimo storis 1,5 mm
Rašiklio spalva raudona
greitai džiūsta taip
atsparus vandeniui taip
galima papildyti taip
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Gamintojo numeris 4-3000-002 ROT

Aprašymas

Modelis:

edding 3000, apvalus galiukas, žymėjimo storis apie 1,5 − 3 mm.

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį