Modelis:
Mobiliame MATO eHybrid-Greaser 230 V yra specialiai sukurtas aukšto slėgio stūmoklinis siurblys, kurio tiekimo slėgis siekia iki 400 bar, hidrauliškai varomas elektriniu krumpliaračio siurbliu, tepamu alyva. Įjungus 230 V hidraulinį krumpliaračių siurblį, hidraulinė alyva pumpuojama į aukšto slėgio stūmoklinį siurblį, kad alyvos tiekimas prasidėtų spustelėjus aukšto slėgio tepalo pistoleto gaiduką. Atleidus gaiduką, baigiamas alyvos tiekimas arba tepimo procesas.
Požymis:
- Hidraulinis aukšto slėgio stūmoklinis siurblys
- Elektrinis krumpliaratinis siurblys su slėgio sumažinimu, hidraulinės alyvos bakas su alyvos lygio matuokliu ir įpylimo dangteliu (su ventiliacija)
- Milteliniu būdu padengtas apsauginis gaubtas nuo dulkių
- Specialus alyvos stūmoklis optimaliam talpos ištuštinimui
- 3,5 m aukšto slėgio guminė šarvuota žarna DN6 su plieno sutvirtinimais, slėgis 1650 bar
(su 6,5 m ir 10 m aukšto slėgio guminėmis sutvirtintomis žarnomis tiekiama pagal paklausimą) - 5 m prijungimo kabelis su apsauginiu kištuku
- Aukšto slėgio tepalo pistoletas su Z jungtimi ir antgalio vamzdeliu
- Tvirtas, milteliniu būdu dengtas vežimėlis su reguliuojamo aukščio siurblinės laikikliu, tvirtais guminiais ratukais su ritininiais guoliais ir pasukamaisiais ratukais su fiksatoriais.
Tiekiama:
Pristatomas hidraulinis agregatas jau yra surinktas ir paruoštas darbui bei užpildytas hidrauline alyva.