Elektrinis-hidraulinis tepimo prietaisas, Tipas: 18/20-1

Prekės Nr.: 084005 18/20-1
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Tepimo prietaisas
tinka statinėms, kurių talpa 18 kg - 20 kg
Vidinis talpos ⌀ 265 mm - 285 mm
maksimalus kiekis 320 g/min
maksimalus sutepimo slėgis 400 bar
Žarnos trūkimo slėgis 1 650 bar
Variklio galia 750 kW
Įtampa 230 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Dažnis 50 Hz
Nominali galia 750 W
Laido ilgis 5 m

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084005 18/20-1
EAN / GTIN 4016553423315

Aprašymas

Modelis:

Mobiliame MATO eHybrid-Greaser 230 V yra specialiai sukurtas aukšto slėgio stūmoklinis siurblys, kurio tiekimo slėgis siekia iki 400 bar, hidrauliškai varomas elektriniu krumpliaračio siurbliu, tepamu alyva. Įjungus 230 V hidraulinį krumpliaračių siurblį, hidraulinė alyva pumpuojama į aukšto slėgio stūmoklinį siurblį, kad alyvos tiekimas prasidėtų spustelėjus aukšto slėgio tepalo pistoleto gaiduką. Atleidus gaiduką, baigiamas alyvos tiekimas arba tepimo procesas.

Požymis:

  • Hidraulinis aukšto slėgio stūmoklinis siurblys
  • Elektrinis krumpliaratinis siurblys su slėgio sumažinimu, hidraulinės alyvos bakas su alyvos lygio matuokliu ir įpylimo dangteliu (su ventiliacija)
  • Milteliniu būdu padengtas apsauginis gaubtas nuo dulkių
  • Specialus alyvos stūmoklis optimaliam talpos ištuštinimui
  • 3,5 m aukšto slėgio guminė šarvuota žarna DN6 su plieno sutvirtinimais, slėgis 1650 bar
    (su 6,5 m ir 10 m aukšto slėgio guminėmis sutvirtintomis žarnomis tiekiama pagal paklausimą)
  • 5 m prijungimo kabelis su apsauginiu kištuku
  • Aukšto slėgio tepalo pistoletas su Z jungtimi ir antgalio vamzdeliu
  • Tvirtas, milteliniu būdu dengtas vežimėlis su reguliuojamo aukščio siurblinės laikikliu, tvirtais guminiais ratukais su ritininiais guoliais ir pasukamaisiais ratukais su fiksatoriais.

Tiekiama:

Pristatomas hidraulinis agregatas jau yra surinktas ir paruoštas darbui bei užpildytas hidrauline alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį