Elektrinis-hidraulinis tepimo prietaisas 15

Prekės Nr.: 084005 15
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Produkto rūšis Tepimo prietaisas
    tinka statinėms, kurių talpa 15 kg
    Vidinis talpos ⌀ 255 mm - 282 mm
    maksimalus kiekis 320 g/min
    maksimalus sutepimo slėgis 400 bar
    Žarnos trūkimo slėgis 1 650 bar
    Variklio galia 750 kW
    Įtampa 230 V
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Dažnis 50 Hz
    Nominali galia 750 W
    Laido ilgis 5 m

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 084005 15
    EAN / GTIN 4016553423216

    Aprašymas

    Modelis:

    Mobiliame MATO eHybrid-Greaser 230 V yra specialiai sukurtas aukšto slėgio stūmoklinis siurblys, kurio tiekimo slėgis siekia iki 400 bar, hidrauliškai varomas elektriniu krumpliaračio siurbliu, tepamu alyva. Įjungus 230 V hidraulinį krumpliaračių siurblį, hidraulinė alyva pumpuojama į aukšto slėgio stūmoklinį siurblį, kad alyvos tiekimas prasidėtų spustelėjus aukšto slėgio tepalo pistoleto gaiduką. Atleidus gaiduką, baigiamas alyvos tiekimas arba tepimo procesas.

    Požymis:

    • Hidraulinis aukšto slėgio stūmoklinis siurblys
    • Elektrinis krumpliaratinis siurblys su slėgio sumažinimu, hidraulinės alyvos bakas su alyvos lygio matuokliu ir įpylimo dangteliu (su ventiliacija)
    • Milteliniu būdu padengtas apsauginis gaubtas nuo dulkių
    • Specialus alyvos stūmoklis optimaliam talpos ištuštinimui
    • 3,5 m aukšto slėgio guminė šarvuota žarna DN6 su plieno sutvirtinimais, slėgis 1650 bar
      (su 6,5 m ir 10 m aukšto slėgio guminėmis sutvirtintomis žarnomis tiekiama pagal paklausimą)
    • 5 m prijungimo kabelis su apsauginiu kištuku
    • Aukšto slėgio tepalo pistoletas su Z jungtimi ir antgalio vamzdeliu
    • Tvirtas, milteliniu būdu dengtas vežimėlis su reguliuojamo aukščio siurblinės laikikliu, tvirtais guminiais ratukais su ritininiais guoliais ir pasukamaisiais ratukais su fiksatoriais.

    Tiekiama:

    Pristatomas hidraulinis agregatas jau yra surinktas ir paruoštas darbui bei užpildytas hidrauline alyva.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį