VHB™ lipni juosta 25X33

Prekės Nr.: 083786 25X33
(1,80 € / 1 Metre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 7 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 7 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    USP1 VHB™
    USP2 pilkas
    Gamintojo pavadinimas GPH-110GF
    Lipnios juostos rūšis dvipusis
    Klijai Akrilatas
    Sukibimas su plienu 3,7 N/mm
    atsparus temperatūrai iki 150 °C
    Dangalo medžiaga Silikonizuota PE plėvelė
    Laikymo temperatūra 16 °C
    Sandėlio oro drėgmė 40 %
    Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
    Spalva pilka
    Ilgis 33 m
    Plotis 25 mm
    Storis 1,1 mm
    Produkto rūšis Lipni juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083786 25X33
    EAN / GTIN 4054596196957
    Gamintojo numeris 7100099834

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė aukštos kokybės lipni juosta iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.
    3M™ GPH-110GF susideda iš prisitaikančios putplasčio šerdies ir yra atspari aukštai temperatūrai. Ji naudojama greitam ir lengvam stiprios ir patvarios nuolatinės jungties sukūrimui.

    Pastaba:

    Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.
    Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį