VHB™ lipni juosta 19X33

Prekės Nr.: 083786 19X33
(1,37 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

USP1 VHB™
USP2 pilkas
Gamintojo pavadinimas GPH-110GF
Lipnios juostos rūšis dvipusis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 3,7 N/mm
atsparus temperatūrai iki 150 °C - 230 °C
Dangalo medžiaga Silikonizuota PE plėvelė
Laikymo temperatūra 16 °C - 25 °C
Sandėlio oro drėgmė 40 % - 65 %
Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
Spalva pilkas
Ilgis 33 m
Plotis 19 mm
Storis 1,1 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083786 19X33
EAN / GTIN 4054596196858
Gamintojo numeris 7100099833

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės lipni juosta iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.
3M™ GPH-110GF susideda iš prisitaikančios putplasčio šerdies ir yra atspari aukštai temperatūrai. Ji naudojama greitam ir lengvam stiprios ir patvarios nuolatinės jungties sukūrimui.

Pastaba:

Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.
Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį