{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | pilkas | |
Gamintojo pavadinimas | GPH-110GF | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 3,7 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 150 °C - 230 °C | |
Dangalo medžiaga | Silikonizuota PE plėvelė | |
Laikymo temperatūra | 16 °C - 25 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 40 % - 65 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 24 mėnuo | |
Spalva | pilkas | |
Ilgis | 3 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 1,1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083786 19X3 | |
EAN / GTIN | 4054596233782 | |
Gamintojo numeris | 7100101624 |