Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ457D

Prekės Nr.: 083690 SJ457D
(19,48 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ4570
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Modifikuotas akrilatas
Sukibimas su plienu 2,5 N/mm
Kiekis pakartotinai užrakinama 150
atsparus temperatūrai iki −30 °C - 50 °C
Pritaikymo sritys Vidaus ir išorės darbams
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva permatoma
Ilgis 5 m
Plotis 25 mm
Storis 2,5 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083690 SJ457D
EAN / GTIN 4001895733963
Gamintojo numeris 7000070534

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį