Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ354D

Prekės Nr.: 083690 SJ354D
(31,70 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas SJ354X
    Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
    Klijai Akrilatas; Sintetinis kaučiukas
    Sukibimas su plienu 2,1 N/mm
    Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
    atsparus temperatūrai iki −30 °C - 70 °C
    Pritaikymo sritys Vidus
    Laikymo temperatūra 20 °C
    Sandėlio oro drėgmė 50 °C
    Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
    Spalva juoda
    Ilgis 5 m
    Plotis 25 mm
    Storis 5,7 mm
    Produkto rūšis Lipni juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083690 SJ354D
    EAN / GTIN 4001895502330
    Gamintojo numeris 7000070523

    Aprašymas

    Modelis:

    3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
    DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį