{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | SJ3560 | |
Lipnios juostos rūšis | Kibi juosta | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 2,6 N/mm | |
Kiekis pakartotinai užrakinama | 1 000 | |
atsparus temperatūrai iki | −30 °C - 95 °C | |
Pritaikymo sritys | Vidaus ir išorės darbams | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 °C | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | permatoma | |
Ilgis | 5 m | |
Plotis | 25 mm | |
Storis | 5,7 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083690 SJ356D | |
EAN / GTIN | 4001895502408 | |
Gamintojo numeris | 7000070525 |