Profesionalus rankinis klijuoklis

Prekės Nr.: 083676
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6400
maksimalus lipnios juostos plotis 50 mm
maksimalus lipnios juostos rulono ⌀ 140 mm
Produkto rūšis Lipnios juostos vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083676
EAN / GTIN 4042448913869
Gamintojo numeris 06400-00001-02

Aprašymas

Modelis:

tesa® 6400 yra tvirtas ir profesionalus rankinis klijuoklis su rankiniu būdu reguliuojamu ritininiu stabdžiu. Uždengtas peilis (apsauga nuo sužalojimo) ir minkšta guma padengta, ergonomiška rankena.

Paskirtis:

Apdoroti lipnioms juostoms, maks. plotis 50 mm, maks. rulono ⌀ 140 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį