{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 4024 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PP folija | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 25 N/mm | |
Tamprumas | 140 % | |
Stipris tempiant | 450 N/mm | |
Ypatybė | su UV filtru; galima spausdinti; tylus vyniojimas | |
atsparus temperatūrai iki | 120 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | skaidri | |
Ilgis | 66 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,05 mm | |
Lipnios juostos rulonų kiekis | 6 | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083673 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4042448029218 | |
Gamintojo numeris | 04024-00234-04 |