Lipnioji pakavimo juosta 6 vnt. rinkinys CLEAR

Prekės Nr.: 083672 CLEAR
Rinkinio kaina 6 vnt. (0,07 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
717 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 4120
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,2 N/mm
Tamprumas 75 %
Stipris tempiant 4,3 N/mm
Ypatybė galima spausdinti; tylus vyniojimas; galima nuplėšti rankomis
Paskirtis Įpakavimas
atsparus temperatūrai iki 80 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva skaidri
Ilgis 66 m
Plotis 50 mm
Storis 0,05 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 6
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083672 CLEAR
EAN / GTIN 4005801188083
Gamintojo numeris 04120-00008-00

Aprašymas

Modelis:

Universali pakavimo lipni juosta gali būti naudojama ant visų parduodamų rankinių klijuoklių, tylus klijavimas.
tesapack® 4120 yra kokybiška PVC lipni juosta su natūralaus kaučiuko klijais.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį