{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 496 | |
Cheminė bazė | Metilo cianakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 125 mPas | |
Tankis | 1,09 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 80 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 20 s - 40 s | |
tinka medžiagoms | Metalas; iš plastiko; Elastomeras | |
maksimalūs tarpo matmenys | 15 mm | |
Atsparumas šlyčiai | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Spalva | skaidri | |
Užpildymo kiekis | 20 ml | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 8 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 20 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Momentiniai klijai |
Produkto numeris | 083352 496_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011843 | |
Gamintojo numeris | 2235003 |