Momentiniai klijai 496

Prekės Nr.: 083352 496
(148,00 € / 100 Gram)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 496
Cheminė bazė Metilo cianakrilatas
Dinaminis klampumas 125 mPas
Tankis 1,09 g/cm3
Forma skyst.
Temperatūros ribos −40 °C - 80 °C
Kietumas tempiant pagal 20 s - 40 s
tinka medžiagoms Metalas; iš plastiko; Elastomeras
maksimalūs tarpo matmenys 15 mm
Atsparumas šlyčiai 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Spalva skaidri
Užpildymo kiekis 20 ml
Laikymo temperatūra 2 °C - 8 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 20 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Momentiniai klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Gamintojo numeris 791473

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematomai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Universalūs momentiniai klijai, tinkantys beveik visoms medžiagoms. Geriausiai tinka metalams. Palyginti su dyd. 401 šiek tiek tvirtesni ir mažiau atsparūs temperatūrai.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį