{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 454 | |
Cheminė bazė | Etilo ciano akrilatas | |
Tankis | 1,05 g/cm3 | |
Forma | Gelis | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 120 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 5 s - 10 s | |
Savybė | anaerobiniai klijai; įsitraukia | |
tinka medžiagoms | Popierius; Mediena; Oda; Dėžė; Metalas; iš plastiko; Elastomeras; akytos medžiagos | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,15 mm | |
Atsparumas šlyčiai | 20,9 N/mm2 | |
Spalva | skaidri | |
Užpildymo kiekis | 20 ml | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 8 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Momentiniai klijai |
Produkto numeris | 083352 454_IE | |
EAN / GTIN | 4058093008911 | |
Gamintojo numeris | LOCTITE 454 |