{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 243 | |
Cheminė bazė | Dimetakrilato esteris | |
Dinaminis klampumas | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Tankis | 1,15 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 93 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 10 min | |
Darbinis kietumas pagal | 2 h | |
Savybė | chaotropinis; fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; Jungtis; universaliam naudojimui | |
kai sriegio dydis M iki | M36 | |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 26 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | mėlyna | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 083301 243_EGFD | |
EAN / GTIN | 5010266000688 | |
Gamintojo numeris | 1335884 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 243_EGFD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
|
|
Išardymas | su standartiniu įrankiu | su standartiniu įrankiu |
Savybė | chaotropinis; fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; atsparus vibracijai |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | vidutinio tvirtumo |
Forma | skyst. | skyst. |
Kietumas tempiant pagal | 10 min | 5 min - 15 min |
Dinaminis klampumas | 1 300 mPas - 3 000 mPas | 1 500 mPas - 4 000 mPas |
Užsiliepsnoj. temperat. | 93 °C | 100 °C |