{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 270 | |
Cheminė bazė | Dimetakrilato esteris | |
Dinaminis klampumas | 400 mPas - 600 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 110 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 10 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h | |
Savybė | fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; Jungtis; universaliam naudojimui | |
kai sriegio dydis M iki | M20 | |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | |
minimalus atitrūkimo momentas | 33 Nm | |
Išardymas | sunkus | |
Spalva | žalia | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 29 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas; GHS09 kenksmingas aplinkai | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 083301 270 | |
EAN / GTIN | 5010266270418 | |
Gamintojo numeris | 791425 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 270
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka medžiagoms | Metalas | Metalas |
Išardymas | sunkus | sunkus |
Spalva | žalia | žalia |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | labai tvirtas |
Forma | skyst. | skyst. |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Dinaminis klampumas | 400 mPas - 600 mPas | 300 mPas - 900 mPas |