{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 222 | |
Cheminė bazė | Dimetakrilato esteris | |
Dinaminis klampumas | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Tankis | 1,08 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 150 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 15 min | |
Darbinis kietumas pagal | 6 h | |
Savybė | chaotropinis; fluorescencinis UV spinduliuose; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; Jungtis; universaliam naudojimui | |
kai sriegio dydis M iki | M36 | |
Stiprumo klasė | mažo tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 6 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | violetinė | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 083301 222_EGFD | |
EAN / GTIN | 3255460222340 | |
Gamintojo numeris | 195743 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 222_EGFD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka medžiagoms | Metalas | Metalas | Metalas |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; Jungtis; universaliam naudojimui | Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui | Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui |
Savybė | chaotropinis; fluorescencinis UV spinduliuose; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose | sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose |
Užpildymo kiekis | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
Darbinis kietumas pagal | 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatūros ribos | −55 °C - 150 °C | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | 100 °C | 100 °C |