{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cheminė bazė | Metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Tankis | 1,08 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 5 min - 10 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | |
Savybė | sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui | |
sriegių tipams | Smulkus sriegis | |
kai sriegio dydis M iki | M36 | |
Stiprumo klasė | mažo tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Spalva | violetinė | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Varžtų sandarinimo priemonė |
Produkto numeris | 088060 50 | |
EAN / GTIN | 4062406422790 | |
Gamintojo numeris | 088060 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Varžtų sandarinimo priemonė 2GP22, Talpa: 50ml
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka medžiagoms | Metalas | Metalas |
tinka panaudojimo sričiai | Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui | Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui |
Savybė | sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose | sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose |
Užpildymo kiekis | 50 ml | 250 ml |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | 100 °C |