{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Elma Dry 300 | |
Apimtis | 30 l | |
Prietaiso ilgis | 568 mm | |
Prietaiso plotis | 347 mm | |
Prietaiso aukštis | 322 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 475 mm | |
Plautuvės ilgis | 475 mm | |
Plautuvės plotis | 270 mm | |
Plautuvės aukštis | 195 mm | |
Šiluminė galia | 1 100 W | |
Maksimali temperatūra | 70 °C | |
Įkaitinimo laikas | ~ 15 min | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
Naudojama galia | 1 140 W | |
Oro srautas | 320 m3/h | |
Svoris | 10,2 kg | |
Produkto rūšis | Valymo prietaisas | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
Produkto numeris | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |