{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Elma Dry 30 | |
Šiluminė galia | 480 W | |
Maksimali temperatūra | 70 °C | |
Įkaitinimo laikas | ~ 15 min | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
Naudojama galia | 500 W | |
Oro srautas | 160 m3/h | |
Svoris | 3,6 kg | |
Produkto rūšis | Valymo prietaisas | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
Produkto numeris | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |