{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Elma Dry 120 | |
Apimtis | 12 l | |
Prietaiso ilgis | 362 mm | |
Prietaiso plotis | 285 mm | |
Prietaiso aukštis | 322 mm | |
Šiluminė galia | 550 W | |
Maksimali temperatūra | 70 °C | |
Įkaitinimo laikas | ~ 15 min | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
Naudojama galia | 570 W | |
Oro srautas | 160 m3/h | |
Svoris | 6,1 kg | |
Produkto rūšis | Valymo prietaisas | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
Produkto numeris | 082005 12 | |
EAN / GTIN | 4250004103788 |